Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de puerto de salida1/4 hembra BSPP roscado
- Altura total69.4 mm
- Longitud total64.8 mm
- Ancho general26.5 mm
Detalles
- Material del cuerpoLatón, PBT
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv18.4 mm2
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónSalida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaUniversal
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarBSPP
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
- La comprobación piloto funciona con el 50 % de la presión de funcionamiento
- Conexión de un solo toque solo para suministro de aire
- Disponible en tamaños de tubo de 6-10mm y 1/4"-1/2"
- Conexión de estilo universal estándar
- El sellador de roscas es estándar
- Disponible en rosca PT, NPT y G (estándar)