Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Altura total40 mm
- Longitud total223 mm
- Ancho general118 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Tamaño de la varilla20 mm
- Accidente cerebrovascular75 mm
Detalles
- RodamientosCojinete de cojinete de bolas
- País de origenJP
- Tipo de cojínAmortiguador
- Tipo de cilindro guiadoUnidad deslizante de varilla doble
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Tipo de montajeCarcasa
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasInterruptor automático
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Tipo de varillaVarilla doble
- SerieCXW
Descripción general
- Tamaños de orificio: 10, 16, 20, 25, 32mm
- Opción de carrera ajustable, rango de ajuste de +2 a -25 mm
- Opción de eje de pistón hueco
- Opción de bloqueo del extremo del lado de la cabeza
- Capacidad de interruptor automático
- Tipo de aire-hidro disponible