Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14 oz
- Grado NLGI2
- Gravedad específica0.89
Detalles
- AplicaciónRodamientos
- Material baseCalcio/aceites lubricantes
- CertificaciónMIL-G-25537C NATOG366
- ColorAmarillo
- ComposiciónCalcio
- Capacidad del contenedor14 oz
- Tipo de contenedorCartucho
- Punto de caída+285 °F
- Punto de inflamaciónMás de 320 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °F
- Tipo de aceiteAceite lubricante
- Rango de temperatura-65 a +225 °F
- TipoPropósito general
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- ARCTIC es una excelente grasa de servicio con un rango de temperaturas extremo, lo que le permite resistir el frío sin deterioro de las propiedades lubricantes y seguir resistiendo el verano u otras altas temperaturas
- Resiste el contacto con el medio ambiente, como la humedad, el hielo y las sales de carretera, sin endurecerse, lavarse ni deteriorarse
- ARCTIC es una grasa anhidra de 12-hidroxiestearato de calcio con un punto de caída de 285°F (141°C)
- No contiene aditivos sólidos como grafito, disulfuro de moly u óxido de zinc
- También supera las pruebas de aplicación de resistencia a la sal y al óxido requeridas por el gobierno de los Estados Unidos para sus grasas de contacto ambiental severo.