Motion
SNW24.403
Manguito adaptador - 4.1875 pulg. de diámetro de orificio, 98 mm de longitud total, tamaño de rosca 4.716-12
Artículo MI #03533103
No. Fabricante SNW24.403
Precio458.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 4.1875 pulg. de diámetro de orificio, 98 mm de longitud total, tamaño de rosca 4.716-12
Artículo MI #03533103
No. Fabricante SNW24.403

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio458.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.1875 pulg.
  • En general Longitud  
    98 mm
  • Rosca Tamaño  
    4.716-12

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22224
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    SNW
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4026677345851

Descripción general

Descripción del fabricante
SNW24X0403 ADAPTADOR DE MANGUITO