Motion
TMMA 100H

SKF
TMMA 100H

Extractor de mordaza hidráulica: capacidad de 11.2 toneladas, alcance máximo de 250 mm
Artículo MI #03533119
No. Fabricante TMMA 100H
Precio2,690.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TMMA 100H

Extractor de mordaza hidráulica: capacidad de 11.2 toneladas, alcance máximo de 250 mm
Artículo MI #03533119
No. Fabricante TMMA 100H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,690.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alcance máximo
    250 mm
  • Peso
    32.06 lb

Detalles

  • Capacidad
    11.2 toneladas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316572459485
  • Tipo de extractor
    Extractor hidráulico
  • UPC_NO
    7316572459485

Descripción general

Descripción del fabricante
TMMA-100H GUIA
  • Cilindro hidráulico, bomba y extractor integrados, listos para usar, lo que hace que no tenga montaje y no es necesario comprar piezas separadas
  • La válvula de seguridad evita que los husillos y extractores se sobrecarguen si se aplica una fuerza excesiva
  • El punto central con resorte del husillo hidráulico permite centrar fácilmente el extractor en el eje sin dañar el eje
  • Se suministra con piezas de extensión y un revólver