Motion
TMMS 160

SKF
TMMS 160

Pieza del extractor - Placa de tracción de tres secciones
Artículo MI #03533120
No. Fabricante TMMS 160
Precio1,617.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TMMS 160

Pieza del extractor - Placa de tracción de tres secciones
Artículo MI #03533120
No. Fabricante TMMS 160

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,617.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de diámetros
    De 50 a 160 mm

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571908731
  • UPC_NO
    7316571908731

Descripción general

Descripción del fabricante
PLACA DE EXTRACCIÓN TMMS-160
  • Consta de cinco tamaños diferentes de placas de tracción de tres secciones adecuadas para ejes con diámetros que van de 50 mm a 380 mm (2" a 15")
  • Adecuado para su uso en combinación con extractores de tres brazos
  • Las placas se agarran detrás del anillo interior del cojinete, lo que ayuda a garantizar que las fuerzas de tracción solo se transmitan a través del anillo interior y no a través del anillo exterior o los elementos rodantes, minimizando así el riesgo de daños en el cojinete
  • La construcción permite una distribución uniforme de la fuerza de desmontaje, evitando el bloqueo y/o la inclinación de los cojinetes sobre el eje, especialmente en el caso de los cojinetes de rodillos esféricos y toroidales CARB
  • El diseño de forma de cuña permite insertar fácilmente las placas entre el cojinete y el reborde del eje