Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio4.0000 pulg.
- Ancho de la base4-3/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 9.6250 a 12.6250 pulg.
- Tamaño del perno7/8
- Diámetro interno3-1/2 pulg.
- Altura total8.1250 pulg.
- Longitud total15.0000 pulg.
- Ancho general4.5938 pulg.
Details
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial24500 lbf
- Capacidad de carga estática radial18400 lbf
- Cojinete de repuestoUCX18-56
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCPX00
- UPC_NO0808250273539
Descripción general
Descripción del fabricante
UCPX18-56 3-1/2 BLOQUE DE ALMOHADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad