Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Longitud del orificio1.5600 pulg.
- Radio de filete0.0400 pulg.
- Anillo interior Ancho1.5630 pulg.
- Ángulo de desalineaciónNinguna
- Anillo exterior Ancho0.8750 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general1.5630 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.93 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaNailon moldeado
- Tipo de jaulaRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de carcasaInserto (estilo ER)
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Autorización internaEstándar
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteSólo recubierto de aceite - Sin llenado de grasa de fábrica
- Tipo de lubricaciónSólo recubierto de aceite - Sin llenado de grasa de fábrica
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteERX-19T XLO
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461259276
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.2150 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lb
- RelubricableSí
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloLaberinto de fieltro recortado
- SerieERX-T
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461259276
Descripción general
- Cojinete cilíndrico de diámetro exterior estilo ER con cierre a presión y anillos de cojinetes negros oxidados
- Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
- Sello de arrastre extrabajo que reduce el sello laberíntico de fieltro y el dedo
- Lubricado con aceite para reducir la fricción interna
- Retén de nailon para reducir la resistencia general