Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/4 pulg.
- Longitud de corte7/32 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteCorte doble
- Tipo de extremoExtremo del radio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cabezalMetal duro
- Material del mangoMetal duro
- FormaBola
- Número comercialSD-1L6