Motion
SD-3L6
Fresa - Doble corte, diámetro de cabeza de 3/8 in, diámetro de mango de 1/4 in, longitud de corte de 5/16 in, longitud total de 6 in
Artículo MI #03533217
No. Fabricante SD-3L6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa - Doble corte, diámetro de cabeza de 3/8 in, diámetro de mango de 1/4 in, longitud de corte de 5/16 in, longitud total de 6 in
Artículo MI #03533217
No. Fabricante SD-3L6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Longitud de corte
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Corte doble
  • Tipo de extremo
    Extremo del radio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cabezal
    Metal duro
  • Material del mango
    Metal duro
  • Forma
    Bola
  • Número comercial
    SD-3L6

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA DE CARBURO DE SD-3L6 X LNG, 3/8" DE CORTE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo