Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la punta de broca#2
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Details
- Estilo de punta de brocaCuadrado
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- MaterialAcero
- Número de bits incluidos1
- Tipo de mangoHexagonal
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones
Descripción general
Descripción del fabricante
IWAF22SQ2B10 #2 X 1-15/16 SQ. PUNTA DE RECESO