Motion
NJ2211ETC3

NSK
NJ2211ETC3

NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 55 mm Dia Bore, 100 mm OD, 1 Row, 25 mm W, 117000 N Dynamic/122000 N Static Load
Artículo MI #03533235
No. Fabricante NJ2211ETC3
Precio362.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ2211ETC3

NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 55 mm Dia Bore, 100 mm OD, 1 Row, 25 mm W, 117000 N Dynamic/122000 N Static Load
Artículo MI #03533235
No. Fabricante NJ2211ETC3
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
Precio362.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    100 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176399312
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176399312

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE RODILLOS NJ 2211 ETC3