Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entradaBrida de 4-Bolt SAE
- Tamaño del puerto de salidaBrida de 4-Bolt SAE
Detalles
- Desplazamiento25.9 cm3/r
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F, 180 °F
- RPM Máx.1800 rpm, 3000 rpm
- Caudal máximo21.46001664 l/min
- Presión máxima de funcionamiento4250 psi
- Tipo de montajeBrida
- Orientación del puertoFrente (puerto de salida delantero y trasero)
- Material del selloNitrilo
- SerieVMQ2
- Tipo de ejeEje enchavetado según SAE J744
- Tipo de bomba de paletaDoble
Descripción general
- Presiones más altas, ruido más bajo
- Diseño único de placa de oblea
- Bomba simple, doble o triple
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación