Motion
3208B-2RSTNC3

NSK
3208B-2RSTNC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, 30.20 mm Ancho, Doble sello, Sin anillo a presión
Artículo MI #03533265
No. Fabricante 3208B-2RSTNC3
Precio157.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
3208B-2RSTNC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, 30.20 mm Ancho, Doble sello, Sin anillo a presión
Artículo MI #03533265
No. Fabricante 3208B-2RSTNC3
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
Su precio$157.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • En general Ancho  
    30.20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176421853
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176421853

Descripción general

Descripción del fabricante
3208B-2RSTNC3 DOBLE FILA ANGULAR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like