Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Diámetro interior2.0000 pulg.
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro2.5000 pulg.
- En general Longitud2.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesImpreñado con aceite;autolubricante
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- Tipo de casquilloManga lisa
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<gt/>1in
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Grupo y claseBronce sinterizado
- Tolerancia de longitud+/-0.0075 pulg.;+/-0.1905 mm
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905007866
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialSAE 841 Bronce
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior2.5015 pulg. a 2.5030 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosASTM B438 Grado 1 Tipo II
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905007866
Descripción general
- Cojinetes de bronce rellenos de aceite de la unión- Cojinetes de excedente- Cojinetes de la unión ofrece una línea completa de cojinetes lisos de excedente, cojinetes de brida y arandelas hechas de bronce P/M.
- Los rodamientos de bronce sinterizado para chorreado tienen propiedades químicas y físicas conformes a la norma ASTM, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la norma ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la norma ASTM.
- Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación.
- Los cojinetes de bronce impregnados con aceite estándar estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F.
- Consulte a Motion Industries si la aplicación requiere temperaturas más altas u otras condiciones de funcionamiento específicas.