Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio3 mm
- Tamaño del puerto03 (3/8)
Detalles
- Soporte incluidoSí
- Entrada eléctricaOjal
- Modelo33
- Sin aceiteNo
- Rosca de puerto estándarNPTF
- RectificadorNinguna (para bobina DC o AC Clase H)
- SerieVX3
- Estilo4 (COM, unidad única)
- Supresor de sobretensiónSí
- Voltaje24 V CC
Descripción general
- Presión máx. del sistema: agua, aire, aceite 2.0 MPa; vapor 1.0 MPa
- Consumo de energía reducido: 4.5W (tamaño 1), 7W (tamaño 2), 10.5W (tamaño 3)
- Tamaño del puerto: de 1/8 a 3/8 pulgadas
- Caja IP65
- Material de bobina de molde conformado resistente a las llamas UL94V-0