Motion
SYJ3430-5G
Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 4 puertos, 3 posiciones (centro de escape), solenoide doble
Artículo MI #03533699
No. Fabricante SYJ3430-5G
Precio66.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 4 puertos, 3 posiciones (centro de escape), solenoide doble
Artículo MI #03533699
No. Fabricante SYJ3430-5G
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
Precio66.39 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    4
  • Número de puestos
    3 (Centro de escape)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ3430-5G VÁLVULA

You May Also Like