Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.7500 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos6.7500 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro3.1875 pulg.
- Ancho del anillo interior3.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio3-17/32 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura3.5313 pulg.
- Longitud total8.4400 pulg.
- Longitud total Diámetro8.4375 pulg.
- Ancho general8.4400 pulg.
- Peso26.7 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Número de cojineteAR-3-33
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorGris
- DescripciónRodamiento de bolas de brida de cuatro pernos de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - EMSF-51 CPJ
- Tipo de servicioServicio medio
- Capacidad de carga dinámica18681 lbf
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Código de armonización8483.20.4040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteEMSF-51 CPJ
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461127094
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.2125 rpm
- Velocidad máxima2125 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial18681 lbf
- Capacidad de carga estática radial14496 lbf
- RelubricableSí
- Cojinete de repuestoAR-3-33
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- AutoalineaciónSí
- SerieEMSF
- Capacidad de carga estática14496 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461127094
Descripción general
- Rodamientos de anillo interno extendidos en anillo de expansión con carcasa de hierro fundido epoxi recubierto con polvo que permiten la expansión axial
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
- Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación