Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 pies
- Radio recomendado40 mm
- Radio de curvatura de cierre del tubo23 mm
- Diámetro interior del tubo0.250 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.375 pulg.
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorTranslúcido
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveAire/agua/gas inerte
- Tipo de fluidoAire, gas inerte, agua
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Material (nombre completo)Resina de politetrafluoroetileno
- Especificación del materialCumple con la prueba de disolución FDA 177-1550 . Consulte el Catálogo del fabricante (enlace a continuación) para obtener una lista completa de los productos químicos a los que es resistente esta serie de tubos.
- Temperatura máxima de funcionamiento500 °F
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente203 psi
- Resistencia físicaQuímico
- Material del tuboPTFE modificado
- Aplicaciones típicasServicio de alimentos, aire/agua de uso general, resistencia al calor, gas inerte
Descripción general
- Material: PTFE desnaturalizado
- Radio de curvatura mínimo: 15mm (en caso de ø4 x ø2.5)
- Temperatura máxima de funcionamiento: 260° C
- Cumple con la Ley de Saneamiento de Alimentos
- Variaciones de tamaño de 5 : Tamaño en pulgadas de 1/8" a 1/2" (ø3.18~ø12.7)