Motion
MHQG2-40C

SMC
MHQG2-40C

MHQG, Tipo de alta rigidez
Artículo MI #03534590
No. Fabricante MHQG2-40C
Price$602.67/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MHQG2-40C

MHQG, Tipo de alta rigidez
Artículo MI #03534590
No. Fabricante MHQG2-40C
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
Price$602.67/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Open Width  
    28 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT

Details

  • Detalles adicionales
    La serie MHQJ2 ofrece cubiertas antipolvo especialmente diseñadas que protegen las piezas internas de la contaminación. Hay tres materiales de arranque disponibles para diferentes aplicaciones. El caucho estándar (CR) es para aplicaciones de uso general. Se recomienda el uso de fluorófugo (FKM) cuando el agarrador esté sometido a aceite de corte, etc. Un modelo de caucho de silicona (Si) es adecuado para aplicaciones de salas limpias y de la industria alimentaria. Los interruptores se pueden montar de forma integral. La MHQG2 es una garra de sujeción interna/externa paralela que se ofrece en un modelo de acción simple o doble con una variedad de opciones de montaje en dedo. El MHQG2 está disponible en tamaños de orificio 32 y 40mm , y es compatible con interruptor automático.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    Estándar para 2 dedos (alta rigidez)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    227 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    36 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    36 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Una sola acción (normalmente cerrada)
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHQG2-40C AGARRE