Motion
CG300X100

Kuriyama
CG300X100

CG300X100 Tigerflex® Serie CG℮ de 3 pulg. Manguera de protección de cubierta y conducto de PVC ID "Cover Guard"
Artículo MI #03534921
No. Fabricante CG300X100
Precio5.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
CG300X100

CG300X100 Tigerflex® Serie CG℮ de 3 pulg. Manguera de protección de cubierta y conducto de PVC ID "Cover Guard"
Artículo MI #03534921
No. Fabricante CG300X100
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
Precio5.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    3 pulg., 76.2 mm
  • Longitud
    100 pies
  • Diámetro exterior
    3.35 pulg., 85.0 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Transparente
  • Características
    Aprobado por la MSHA: cumple con los requisitos de la Administración del Departamento de Trabajo de los EE. UU. para resistencia a las llamas para uso en minas para la protección de conjuntos de mangueras. Opcional, pedido especial, hélice de color rojo o verde también aprobada. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Sin ftalatos
  • Número de Upc del fabricante
    822353061633
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    PVC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 oF
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 oF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 oF A 150 oF
  • Tipos de productos
    Manguera de protección de cubiertas y conductos de PVC "Cover Guard" serie CG℮
  • Tipo
    Conducto
  • UPC_NO
    822353061633

Descripción general

Descripción del fabricante
CG-300 X CABLEGUARD DE 100 3"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo