Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.50 pulg.
- Longitud5.78 pulg.
- Peso3.25 lb
Detalles
- Tipo de accesorioHerramienta de liberación
- Número de catálogo del fabricanteFF90213-12
- Número de Upc del fabricante678146147370
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de piezaComponente de la máquina
- SerieSerie STC
- TipoComponente de la máquina
- UPC_NO678146147370
Descripción general
- Ofertas simplificadas y mejoradas
- Adecuado para cualquier entorno
- Amplia gama de estilos para elegir