Motion
07204 CINTA DE VINILO 471 AZUL 1"X36YD

3M
07204 VINYL TAPE 471 BLUE 1"X36YD

Lane Marking Tape - 1 in Width, 36 yd Length, 5.2 mil Thickness, Blue Color
Artículo MI #03535169
No. Fabricante 07204 VINYL TAPE 471 BLUE 1"X36YD
Precio63.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07204 VINYL TAPE 471 BLUE 1"X36YD

Lane Marking Tape - 1 in Width, 36 yd Length, 5.2 mil Thickness, Blue Color
Artículo MI #03535169
No. Fabricante 07204 VINYL TAPE 471 BLUE 1"X36YD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio63.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    14 pulg.
  • Grosor
    5.2 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    23 oz-in
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Azul
  • Elongación en el descanso
    130 %
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +170 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de marcado de carril
  • UPC_NO
    00021200072048

Descripción general

Descripción del fabricante
07204 CINTA DE VINILO 471
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo