Motion
CDQ2A20-50DCM

SMC
CDQ2A20-50DCM

Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 20 mm, carrera de 50 mm, ambos extremos, tipo de montaje roscado
Artículo MI #03536095
No. Fabricante CDQ2A20-50DCM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQ2A20-50DCM

Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 20 mm, carrera de 50 mm, ambos extremos, tipo de montaje roscado
Artículo MI #03536095
No. Fabricante CDQ2A20-50DCM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Altura total
    49 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Ancho general
    47 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    165 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    220 N
  • Tamaño de la varilla
    M8x1.25
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M8x1.25 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2A20-50DCM CILINDRO 20MM CALIBRE X

You May Also Like