Motion
WRAP 40R NYLCVR/ELMNT

Rexnord (RRX)
WRAP 40R NYLCVR/ELMNT

3701479 Conjunto de elemento flexible y cubierta estilo nailon Wrapflex Rexnord
Artículo MI #03536485
No. Fabricante WRAP 40R NYLCVR/ELMNT
Precio457.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
WRAP 40R NYLCVR/ELMNT

3701479 Conjunto de elemento flexible y cubierta estilo nailon Wrapflex Rexnord
Artículo MI #03536485
No. Fabricante WRAP 40R NYLCVR/ELMNT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio457.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    40R
  • Altura
    3.0000 pulg.
  • Peso
    2.4000 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Número de pieza del concentrador compatible
    40R
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estilo de acoplamiento
    Estándar
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Durómetro del elemento
    60 Costa D
  • Material del elemento
    60D Poliuretano (verde)
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material
    Nailon
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +200 °F
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Tipos de productos
    Conjunto de cubierta y elemento flexible
  • Serie
    Wrapflex
  • Capacidad de par
    9100 pulg.
  • UPC_NO
    782934235412

Descripción general

Descripción del fabricante
3701479 WRAPFLEX 40R NYLCVR/ELMNT
  • Diseño de elemento de "envoltura" que se reemplaza in situ para una instalación y reemplazo rápidos; El elemento de araña de poliuretano proporciona una excelente resistencia química y al desgaste; Elemento de acoplamiento en el cizallamiento no a prueba de fallos que actúa como fusible para evitar daños en el equipo en caso de sobrecarga de parsp; Elemento de araña radialmente extraíble; Elemento de araña estándar tamaño 50R con cubierta de nailon para acoplamiento flexible Falk Wrapflex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos