Motion
1-3/8X100 ENTREGA DE COMBUSTIBLE 200

Gates
1-3/8X100 FUEL DELIVERY 200

Manguera industrial de suministro de maestro de combustible - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, tipo de succión y descarga de petróleo, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho XNBR, 100 pies de longitud
Artículo MI #03536649
No. Fabricante 1-3/8X100 FUEL DELIVERY 200
Precio29.56 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1-3/8X100 FUEL DELIVERY 200

Manguera industrial de suministro de maestro de combustible - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, tipo de succión y descarga de petróleo, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho XNBR, 100 pies de longitud
Artículo MI #03536649
No. Fabricante 1-3/8X100 FUEL DELIVERY 200
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
Precio29.56 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    10.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.89 pulg.
  • Peso
    0.86 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Rojo
  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Goma XNBR
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de aceites combustibles y combustible diésel en aplicaciones a temperaturas tan bajas como –40°F (–40°C). Compatible con combustibles Bio-Diesel hasta B20. La manguera permanece flexible a –20°F (–29°C). Para servicios comerciales domésticos y de servicio pesado donde se requiere una cubierta resistente a la abrasión y que no deja marcas.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético trenzado de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Aspiración y descarga de petróleo
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • UPC_NO
    770075157489
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1 3/8 SUMINISTRO MAESTRO DE COMBUSTIBLE 200

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo