Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Diámetro interno12 mm
- Longitud total del acoplamiento41 mm
- Código de tamaño de acoplamiento25
- Longitud a través del orificio12 mm
- Máx. desalineación paralela0.01 pulg.
- Diámetro exterior25 mm
- Peso0.08 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Material del concentradorZinc
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante68514458065
- Número de Upc del fabricante685144580658
- RPM Máx.15000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- SerieMSF
- UPC_NO685144580658
Descripción general
- Conjunto de persiana fácil
- Buena absorción de la carga de choque
- Buena resistencia a la abrasión
- Bujes de aleación de zinc
- Inserto de poliuretano