Motion
MW-M6T
Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 6 mm, tamaño de la rosca del mango: M6 x 1.0, autolubricante
Artículo MI #03536702
No. Fabricante MW-M6T
Precio31.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 6 mm, tamaño de la rosca del mango: M6 x 1.0, autolubricante
Artículo MI #03536702
No. Fabricante MW-M6T
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
Su precio$31.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    12.70 mm
  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19 mm
  • Anchura del cabezal
    7 mm
  • Ángulo de desalineación
    13 o
  • Tamaño de la rosca del mango
    M6 x 1.0
  • Tamaño de la rosca
    M6 x 1.0
  • Peso
    0.025 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    10573 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MW
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    -6H
  • UPC_NO
    190029040283

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA HEMBRA MÉTRICO MW-M6T CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle