Motion
6204-2NKE9C3

Nachi America Inc
6204-2NKE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #03536735
No. Fabricante 6204-2NKE9C3
Precio21.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nachi America Inc
6204-2NKE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #03536735
No. Fabricante 6204-2NKE9C3
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
Precio21.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6204-2NKEC3 COJINETE
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6204-2NKE9C3BM8M es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 20mm , orificio recto, diámetro exterior de 47mm y ancho de 14mm , ideal para aplicaciones de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    6204-2NKE9C3BM8M
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6204-2NKEC3 COJINETE

También puede gustarle