Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno4.0000 pulg.
- Agujero Diámetro55 mm
- Tamaño del casquillo3020
- Tamaño del chavetero16 x 4.3 mm
- Longitud hasta Agujero50.80 mm
- Exterior Diámetro4.2500 pulg.
- Longitud del tornillo1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8 pulg.
- Peso4.88 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de Upc del fabricante4014486253092
- MaterialHierro gris
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete del tornillo92 N-m
- UPC_NO4014486253092
- Par de apriete de la llave800 pulg./lb