Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaSPB
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 16 a 60 mm
- Cara Ancho63 mm
- Longitud hasta Agujero45 mm
- Exterior Diámetro207 mm
- Ancho general63 mm
- Diámetro de paso200 mm
- Peso14.30 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos2517
- Número de Upc del fabricante4014486246971
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras3
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSólido
- UPC_NO4014486246971
Descripción general
Descripción del fabricante
TB SPB200/3 OPTIBELT KS