Motion
HMK1521LL

NTN
HMK1521LL

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 15 mm, 22 mm OD, 21 mm Ancho
Artículo MI #03537176
No. Fabricante HMK1521LL
Precio28.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK1521LL

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 15 mm, 22 mm OD, 21 mm Ancho
Artículo MI #03537176
No. Fabricante HMK1521LL
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
Precio28.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5906 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8661 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8268 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El HMK1521LL es un rodamiento de rodillos de aguja de copa estirada con un diámetro de orificio de 0.5906 in, tipo de cierre sellado, diseño de extremos abiertos, 0.8661 in de diámetro exterior, 0.8268 in de ancho total y 0.04 lb de peso, diseñado para aplicaciones compactas que requieren protección contra la contaminación.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359073553
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    HMK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359073553

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK1521LL RODILLO DE AGUJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos