Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.3500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteAL855
- RPM máximas de salida250 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1832 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación7:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío13-1/2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío14 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/4 pulg.
- Peso37.00 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-00781
- Número de Upc del fabricante662798571089
- Potencia de entrada máxima8.260 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie850
- EstiloA
- UPC_NO662798571089
Descripción general
- Carcasa de aleación de aluminio maquinado con precisión
- Eje de aleación
- Cojinetes de gran tamaño
- Diseño sin ventilación - Lubricado en fábrica