Motion
SB 22208  C3  W33 TSS VA

MCGILL
SB 22208 C3 W33 TSS VA

Rodamiento de rodillo esférico SPHERE-ROL® - diámetro interno de 40 mm, DE de 80 mm, anchura de 23 mm, diámetro interno recto, sellado, C3
Artículo MI #03537477
No. Fabricante SB 22208 C3 W33 TSS VA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
SB 22208 C3 W33 TSS VA

Rodamiento de rodillo esférico SPHERE-ROL® - diámetro interno de 40 mm, DE de 80 mm, anchura de 23 mm, diámetro interno recto, sellado, C3
Artículo MI #03537477
No. Fabricante SB 22208 C3 W33 TSS VA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.20 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Una pieza
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.30.0040
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    726166003029
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +450 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Tipo de sello
    Junta doble
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    726166003029

Descripción general

Descripción del fabricante
SB 22208 C3 W33 TSS VA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo