Motion
K32X37X13
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 32 mm, 37 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03538205
No. Fabricante K32X37X13
Precio17.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 32 mm, 37 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03538205
No. Fabricante K32X37X13
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
Su precio$17.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K32X37X13 tiene un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 13 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.05 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales compactas.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 284 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5700 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    K
  • Estándares cumplidos
    DIN 5405-1/ISO 3030
  • UPC_NO
    4012802371444

Descripción general

Descripción del fabricante
K32X37X13-B/0-7

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo