Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca0.516 pulg.
- Tamaño de rosca externa9/16–12 pulg.
- Tamaño de la rosca interna3/8 – 16
- Longitud0.50 pulg.
- Tamaño del macho de roscar9/16-12 pulg.
Detalles
- Tipo de paso de rosca externoTosca
- Insertar tipo de paredEspesor
- Número de modelo de la herramienta de instalaciónCL-38-KST
- Tipo de paso de rosca internaTosca
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoPlaquitas roscadas externas