Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso0.108 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/16 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeRecto
- Tipo de archivo adjuntoAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveCorte en material grueso
- Para usar conAmoladora angular
- GradoA-60-ZIP
- Número de grano60
- Código de armonización6804.22.0000
- Número de Upc del fabricante662980867143
- MaterialCirconio
- RPM Máx.13300 rpm
- Tipo de mineralCirconio
- Cantidad del paquete25.000
- Tipo de refuerzoRefuerzo de fibra de vidrio
- UPC_NO662980867143
- Tipo de rueda27
Descripción general
Descripción del fabricante
11T453 RUEDA 4-1/2X1/16 A60
- Corta más frío; Corta más rápido; Corta más libre; Extrafino; Muy reforzado para mayor seguridad; Distintivas bandas curvadas Walter; Para usar en: Hierro fundido, Chapa metálica, Acero inoxidable; La ZIP+ XTRA es una rueda de corte de 1/16" de grosor para aplicaciones pesadas que ofrece la vida más larga del mercado. Ofrece el menor coste/corte de la industria, está diseñado para aplicaciones de acero y acero inoxidable e incorpora el diseño de nervadura para cortes más fríos.