Especificaciones
Details
- País de origenJP
- Number Of Ports5
- Número de puestos2
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
Descripción general
Descripción del fabricante
VFA5220-03F VÁLVULA DE DOS POSTICIONES
- Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 1.0
- Características de flujo (Cv): VFA1000: 0.13, VFA3000: 0.75, VFA5000: 2.9
- Tamaño de cilindro aplicable: VFA1000: ø40, VFA3000: ø80, VFA5000: ø125
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad