Motion
MPS350RG2A10AVR

MP Filtri
MPS350RG2A10AVR

Filtro hidráulico giratorio - Serie MPS, Tamaño 350 , Elemento giratorio (dúplex), 10 micras Micrones, Medios de microfibra inorgánicos, Caudal máx. 96 gpm, Tamaño de puerto 1-1/2 NPT
Artículo MI #03538652
No. Fabricante MPS350RG2A10AVR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MP Filtri
MPS350RG2A10AVR

Filtro hidráulico giratorio - Serie MPS, Tamaño 350 , Elemento giratorio (dúplex), 10 micras Micrones, Medios de microfibra inorgánicos, Caudal máx. 96 gpm, Tamaño de puerto 1-1/2 NPT
Artículo MI #03538652
No. Fabricante MPS350RG2A10AVR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    350
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT

Detalles

  • Omisión
    25 psid
  • Tipo de elemento
    Enroscable (dúplex)
  • Material del filtro
    Microfibra inorgánica
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Microfibra inorgánica
  • Compensación de fluido
    Fluidos de aceite en agua, fluidos sintéticos, fluidos de agua en aceite
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Caudal máximo
    96 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    174 psi
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    MPS
  • Tipo de uso
    Elementos dúplex de un solo uso (uno junto al otro)

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO MPS350RG2A10AVR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo