Motion
511H20C0DG2

Thomson
511H20C0DG2

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque estrecho, Tamaño del raíl de 20 mm, 44 mm Ancho, 71.5 mm Largo, Capacidad de carga: 18143 N
Artículo MI #03538742
No. Fabricante 511H20C0DG2
Precio610.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
511H20C0DG2

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque estrecho, Tamaño del raíl de 20 mm, 44 mm Ancho, 71.5 mm Largo, Capacidad de carga: 18143 N
Artículo MI #03538742
No. Fabricante 511H20C0DG2
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
Precio610.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    71.5 mm
  • Ancho general
    44 mm
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque estrecho
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo duro
  • Capacidad de carga
    18143 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486748267

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 511H20C0DG2 500 BALL NARRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo