Motion
75095195

DICHTOMATIK
75095195

12.697 Anillo en V NBR (Buna) de diámetro nominal del eje
Artículo MI #03539013
No. Fabricante 75095195
Precio48.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75095195

12.697 Anillo en V NBR (Buna) de diámetro nominal del eje
Artículo MI #03539013
No. Fabricante 75095195

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    14.37 pulg.
  • Diámetro del eje
    12.697 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    310.01 mm
  • Peso
    235 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VA
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores

Descripción general

Descripción del fabricante
75095195 12.697 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
  • El anillo en V estilo VA está diseñado para funcionar en la mayoría de las aplicaciones industriales estándar
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo