Motion
50AS  RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #03539058
No. Fabricante 50AS RIV
Precio165.64 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #03539058
No. Fabricante 50AS RIV
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
Precio165.64 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.878 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Altura de la placa
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 600
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Serie
    Resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039188120
  • Capacidad de carga de trabajo
    231 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
50AS RODILLO RIV
  • Las cadenas de la serie AS son una excelente opción para variadores que requieren resistencia a la corrosión y alta capacidad de carga.
  • Las placas Link están hechas de acero inoxidable 304 y las piezas redondas están hechas de acero inoxidable endurecido serie 600 .
  • La serie AS Tsubaki de EE. UU. tiene la mayor capacidad de carga que ofrecemos.
  • Usar cuando la normativa de la FDA requiera acero inoxidable.
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia