Motion
NU1009

NSK
NU1009

Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 45 mm, 75 mm OD, 1 fila, 16 mm W, 32500 N dinámico/35500 N carga estática
Artículo MI #03539678
No. Fabricante NU1009
Precio468.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU1009

Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 45 mm, 75 mm OD, 1 fila, 16 mm W, 32500 N dinámico/35500 N carga estática
Artículo MI #03539678
No. Fabricante NU1009
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
Precio468.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • En general Ancho  
    75 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176925771
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176925771

Descripción general

Descripción del fabricante
NU1009 COJINETE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos