Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro219.10 mm
- Tamaño del pernoM20
- Agujero Diámetro85 mm
- Longitud a través del orificio96 mm
- Longitud total Diámetro260.4 mm
- Diámetro del piloto188 mm
- Separación de la unidad66.3 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial9750 kgf
- Capacidad de carga estática radial7300 kgf
- Cojinete de repuestoUCX17
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFCSX00
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250340170
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFCSX17 85MM CARRO DE FLG PILOTO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad