Motion
100BNR10HTDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
100BNR10HTDUELP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 100 mm de diámetro interno, 150 mm de DE, 48 mm de ancho, 18° de contacto, abierto
Artículo MI #03541266
No. Fabricante 100BNR10HTDUELP4Y
Price$9,755.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
100BNR10HTDUELP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 100 mm de diámetro interno, 150 mm de DE, 48 mm de ancho, 18° de contacto, abierto
Artículo MI #03541266
No. Fabricante 100BNR10HTDUELP4Y
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
Su precio$9,755.12/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    100 mm
  • Contact Angle  
    18 °
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Altura total
    48 mm
  • Overall Width  
    48 mm
  • Peso
    5.51 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    100BNR10HTDUELP4Y
  • Código de armonización
    6909195010
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176626173
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Serie
    10
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176626173

Descripción general

Descripción del fabricante
100BNR10HTDUELP4Y

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron