Motion
DPEF081006
Cojinete bridado Dri-Plane® - 0.5000 pulg. de D.I., 0.6250 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de longitud, 0.8750 pulg. de diám. flg., material de metal en polvo
Artículo MI #03541284
No. Fabricante DPEF081006
Precio1.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado Dri-Plane® - 0.5000 pulg. de D.I., 0.6250 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de longitud, 0.8750 pulg. de diám. flg., material de metal en polvo
Artículo MI #03541284
No. Fabricante DPEF081006
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
Su precio$1.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Brida Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    0.8750 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.1250 pulg.;3.18 mm
  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    1600
  • Valor PV máximo
    40000
  • Exterior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • En general Longitud  
    0.3750 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Peso
    0.019 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Capacidad de funcionamiento en seco; Alta temperatura; Autolubricante; Cumple con RoHS
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes bridados Dri-Plane
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    +/-0.005 pulg.
  • Tolerancia de espesor de brida
    +/-0.005 pulg.
  • Grupo y clase
    Bronce sinterizado
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.005 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905231032
  • Material
    Metal en polvo
  • Especificación del material
    ASTM
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 700 oF
  • Tolerancia del diámetro exterior
    0.6270 in-0.6280 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Manguito bridado
  • UPC_NO
    717905231032

Descripción general

Descripción del fabricante
DPEF081006