Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Brida Diámetro1.7500 pulg.
- Diámetro interior1.2500 pulg.
- Valor P máximo1600
- Valor PV máximo40000
- Exterior Diámetro1.5000 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
- Peso0.159 lb
Detalles
- Material del casquilloMetal en polvo Dri-Plane
- Tipo de casquilloCon bridas
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905231636
- Valor V máx.1000 sfpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 700 oF
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- UPC_NO717905231636