Motion
12S 2 3/4

Martin
12S 2 3/4

Brida de acoplamiento del manguito - Material de hierro fundido
Artículo MI #03542215
No. Fabricante 12S 2 3/4
Precio425.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
12S 2 3/4

Brida de acoplamiento del manguito - Material de hierro fundido
Artículo MI #03542215
No. Fabricante 12S 2 3/4
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
Precio425.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    12
  • Brida Diámetro  
    10.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950991580
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • UPC_NO
    697950991580

Descripción general

Descripción del fabricante
12S FLG QUADRA-FLEX DE 2 3/4 CPLG

También puede gustarle