Motion
GAR17-DO
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 17 mm, tamaño de la rosca del mango: M16x2, con accesorio de lubricación
Artículo MI #03542509
No. Fabricante GAR17-DO
Precio169.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 17 mm, tamaño de la rosca del mango: M16x2, con accesorio de lubricación
Artículo MI #03542509
No. Fabricante GAR17-DO
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
Precio169.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Diámetro de la cabeza
    46 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M16x2
  • Tamaño de la rosca
    M16x2
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    56500 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    4012802523744

Descripción general

Descripción del fabricante
GAR17-DO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle