Motion
NS5996-14T  3-1/2IN S PA

Rexnord (RRX)
NS5996-14T 3-1/2IN S PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS5996 de Rexnord"
Artículo MI #03542560
No. Fabricante NS5996-14T 3-1/2IN S PA
Precio139.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS5996-14T 3-1/2IN S PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS5996 de Rexnord"
Artículo MI #03542560
No. Fabricante NS5996-14T 3-1/2IN S PA
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
Precio139.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    52.3 mm
  • Diámetro exterior
    254.8 mm
  • Paso
    10.111 pulg.
  • Paso Diámetro  
    10.1110 pulg.
  • Ancho de diente
    15.7 mm
  • Peso
    2.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Material
    Termoplástico
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    14
  • Material de la rueda dentada
    Nailon
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699415711

Descripción general

Descripción del fabricante
614-89-1 NS5996-14T 3-1/2 SQ
  • 5996 Series Molded Split Sprocket With 14 Teeth And a 3-1/2 Inch Square Shaft-Ready Bore Molded In Nylon